MITUTOYO 192-673-10 Digital höjdmätare LCD-intervall 0 - 40 tum | AG3PLJ 33RK47

MITUTOYO 192-673-10 Digital Height Gage LCD-område 0 - 40 tum

Finns i lager
Artikel: AG3PLJ Modell: 192-673-10Korsreferens: 33RK47

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjd Gage
Noggrannhet+/- 0.025 "
BasGjutjärn
BatteriSR44
ByggStål
VisaDisplay
MekanismGrov och finjustering
Mätområde0 till 40"/0 till 1000 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
TypElektronisk digital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.815
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)100.97
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod9017308000

Produktinformation:

    • Skruv (klämspaken låser skrivaren i valfri position)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMätområdePris
MITUTOYO 570-312 Digital höjdmätare 0-12 tum | AD8MUP 4LA96 570-312+/- 0.0015 "0 till 12"/0 till 300 mm13 515 kr
MITUTOYO 192-630-10 Digital höjdmätare LCD-intervall 0 - 12 tum | AG3PLG 33RK45 192-630-10+/- 0.001 "0 till 12"/0 till 300 mm29 563 kr
MITUTOYO 192-631-10 Digital höjdmätare LCD-intervall 0 - 18 tum | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0 till 18"/0 till 450 mm41 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 192-673-10 Digital Height Gage LCD-område 0 - 40 tum
97 122 kr /enhet