Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 293-336-30 Elektronisk mikrometer 1-2 tum 0.00005 In | AD6XNQ 4CGF8

MITUTOYO 293-336-30 Elektronisk mikrometer 1-2 tum 0.00005 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XNQ Modell: 293-336-30Korsreferens: 4CGF8
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
5 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital mikrometer
StädFlat
Mätområde1 till 2"/25 till 50 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgångJa
SländaFlat
KausFriktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStädArtikelMätområdeUpplösningSPC-utgångKausPris
MITUTOYO 193-213 Digital mikrometer 2-3 tums spärr | AD6XNL 4CGF4 193-213FlatDigital mikrometer2 till 3 "0.0001 "-ratchet3 897 kr
MITUTOYO 293-333-30 Elektronisk mikrometer 3-4 tum Spc | AD6XNP 4CGF7 293-333-30FlatDigital mikrometer3 till 4"/75 till 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaratchet6 748 kr
MITUTOYO 293-347-30 Elektronisk mikrometer 3-4 tum 0.00005 In | AD6XNT 4CGG1 293-347-30FlatDigital mikrometer3 till 4"/75 till 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNejratchet5 920 kr
MITUTOYO 293-349-30 Elektronisk mikrometer 0-1 tum 0.0001 tum | AD6XNU 4CGG2 293-349-30FlatDigital mikrometer0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNejratchet3 821 kr
MITUTOYO 193-212 Digital mikrometer 1-2 tums friktion | AE3CDH 5C691 193-212Hårdmetall, plattDigital yttre mikrometer1 till 2 "0.0001 "NejFriktion3 413 kr
MITUTOYO 193-111 Digital mikrometer utanför 0 till 25 mm | AE9YDF 6NPZ8 193-111Flatmikrometer0 till 25mm0.001mmNejratchet2 931 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 293-336-30 Elektronisk mikrometer 1-2 tum 0.00005 tum
5 091 kr /enhet