Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 500-170-30 Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AD6XPT 4CGK4

MITUTOYO 500-170-30 Absolut digital skjutmått 0 till 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XPT Modell: 500-170-30Korsreferens: 4CGK4

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAbsolut elektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/- 0.001 "
Kalibrerings certifikatNej
FallMonterad plast
Käftdjup1.57 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 4"/0 till 100 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Mitutoyo 500-170-30 absolut digital bromsok är designad för att ge exakta, inre dimensioner, repeterbara yttermått, djup och stegmätningar med noggrannhet och obegränsad hastighet. Denna Mitutoyo 4-tums digitala bromsok används i forskningscentra, träbearbetningsstationer, snickerienheter och matematiska / ingenjörscentra för att mäta exakt avläsning av objekt.

Funktioner:

  • Denna Mitutoyo digitala bromsok kommer med en LCD-skärm för att visa avläsningarna i svagt ljus.
  • Den har AOS (Advanced Onsite Sensor) induktionskodare för användning i toppmoderna ABS kylvätsketäta bromsok.
  • Denna digitala bromsok levereras med en elektromagnetisk induktionstyp ABS-kodare utan oro för kontaminering på vågytan under mätning.
  • Den har en ABS-skala (absolut) som inte behöver någon ursprungsinställning efter påslagning och kan fungera utan någon begränsning av svarshastigheten.
  • Denna Mitutoyo 4-tums digitala bromsok erbjuder en detekteringssignal som inte påverkas av smuts (vatten och olja) på ytan av en våg.

Kompatibla tillbehör:

  • Mitutoyo 959143 Datahold datorkabel: Denna datorkabel är en del av datalagringsenheten som behåller mätvärdet efter att käftarna öppnas.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av linjär kodare används i denna digitala bromsok?

A. Elektrostatisk kapacitans.

F. Vad är denna bromsok gjord av?

A. Mitutoyo 500-170-30 absolut digital bromsok har rostfritt stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vilket batteri används i denna Mitutoyo 4-tums digitala bromsok?

A. SR44-batteri.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa5 189 kr
MITUTOYO 500-195-30 Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej2 351 kr
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej3 190 kr
MITUTOYO 500-197-30 Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej3 940 kr
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 201 kr
MITUTOYO 500-506-10 Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NejGjuten plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa15 116 kr
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMonterad plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa17 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 500-170-30 Absolut digital skjutmått 0 till 4 tum
2 963 kr /enhet