Mitutoyo 500-197-30 absolut digital bromsok är idealisk för mycket exakta mätningar av olika objekts dimensioner, tjocklek och djup. Det används i metallbearbetning, träbearbetning och fordonstillämpningar.
Funktioner:
- Den är gjord av rostfritt stål, vilket säkerställer lång livslängd och korrosionsbeständighet.
- Denna bromsok ger exakta 4-vägsmått, erbjuder mångsidighet vid mätning av yttre mått, inre mått, djup och steg med exceptionell noggrannhet.
- Den har en bekväm aktiveringsmekanism för tumhjulsbacken som förenklar processen att justera och säkra mätningar.
- Denna bromsok är utrustad med en tydlig och lättläst LCD, som erbjuder omedelbara och exakta mätvärden.
- Den använder avancerade linjära omkodare för elektrostatisk kapacitans, vilket garanterar precision och repeterbarhet i mätningar.
- Denna bromsok är utrustad med en låsmutter, vilket säkerställer mätstabilitet och förhindrar oavsiktliga förskjutningar under användning.
- Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, inklusive ursprungsuppsättning för upprättande av referenspunkt, noll för återställning av mätningar, datautgång för dataöverföring och tum/mm-konvertering för mångsidigt val av enhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Kommer denna Mitutoyo 500-197-30 absoluta digitala bromsok i ett fodral?
S. Ja, den kommer inrymd i ett robust plastfodral, vilket skyddar förvaring och transport samtidigt som bromsokets noggrannhet bibehålls.
F. Följer detta digitala bromsok med batteriet?
S. Denna bromsok levereras komplett med ett batteri, vilket säkerställer omedelbar användbarhet och bekvämlighet för användaren.
F. Hur säkerställer Mitutoyo 500-197-30 absoluta digitala bromsok noggrannhet?
S. Denna bromsok minimerar räknevärdessammansättningsfel och ger korrekta och tillförlitliga mätningar för tekniska och industriella applikationer.