Mitutoyo 500-193 absolut digital bromsok mäter de yttre och inre måtten på arbetsstycken. Den är lämplig för mätning av objekt i laboratorier, tillverkningsanläggningar, fordonsanläggningar, forskningscentra och produktionslinjer.
Funktioner:
- Den är lämplig för mätområden från 450 till 1000 mm.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för att säkra bromsokkomponenter och säkerställer exakt prestanda under långa timmar.
- Denna Mitutoyo 500-193 bromsok kommer med en NOLL / ABS-knapp som tillåter att displayen nollställs vid valfri skjutreglage.
- Den har ett absolut elektromagnetiskt linjärt kodningssystem för exakt mätning.
- Den har en integrerad krets med låg strömstyrka som ger förlängd batterilivslängd på cirka 5 år.
- Denna bromsok har käftar med hårdmetallspetsar som är lämpliga för grovbearbetade detaljer, gjut- och slipstenar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur nollställer man digitala bromsok?
A. Dessa digitala bromsok har en nollknapp för att ställa in bromsokavläsningen till noll när den stängs. När den är stängd visar bromsoket 0.000 tum och är redo att göra mätningar.
F. Vad är toleransvärdet för digitala bromsok?
S. Digitala bromsok har en tolerans på 0.002 tum.
F. Vilka mått kan erhållas från bromsok?
S. Helst kan fyra typer av mätningar göras från bromsok. Mätningar som objekttjocklek, ytterdiameter, stegavstånd, innerdiameter och håldjup kan göras från dessa instrument.