Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 513-518 Rattestindikator Vertikal 0 till 0.040 tum | AH3XND 33RK34

MITUTOYO 513-518 Testindikator Vertikal 0 till 0.040 tum

Finns i lager
Artikel: AH3XND Modell: 513-518Korsreferens: 33RK34

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing Typejeweled
Kontaktpunkt Dia.0.078 "
Kontaktpunktlängd26mm
KontaktpunktstilKarbid
Dial FärgWhite
Ring läsning0-20-0
Dialstorlek1.25 "
graderingar0.001 "
IndikatorstilVertikal
Mätområde0 till 0.04 "
Räckvidd per revolution0.0100 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekgraderingarMätområdePris
MITUTOYO 513-442-16T Testindikator horisontell 0 till 0.060 tum | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0 till 0.06 "3 209 kr
MITUTOYO 513-452-10E Testindikator Vertikal 0 till 0.030 tum | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0 till 0.03 "2 659 kr
MITUTOYO 513-401-10H Urtavla testindikator | CT3QZW 39X392 513-401-10H---3 020 kr
MITUTOYO 513-415-10T Testindikator | CT3QZX 39X398 513-415-10T---3 450 kr
MITUTOYO 513-414-10T Klocktestindikator | CT3QZY 39X396 513-414-10T---3 138 kr
MITUTOYO 513-515-10T testindikator | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---2 967 kr
MITUTOYO 513-401-10E Klocktestindikator | CT3RAA 39X393 513-401-10E---3 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 513-518 Testindikator Vertikal 0 till 0.040 tum
2 009 kr /enhet