MITUTOYO 550-227-10 Absolut digital bromsok 0 till 40 tum | AD6XPW 4CGK7

MITUTOYO 550-227-10 Absolut digital skjutmått 0 till 40 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XPW Modell: 550-227-10Korsreferens: 4CGK7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAbsolut elektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/- 0.003 "
FallTrä
Käftdjup5.51 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 40"/0 till 1000 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.199
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)133.35
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFallKäftdjupMätområdePris
MITUTOYO 550-225-10 Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AD6XPV 4CGK6 550-225-10+/- 0.002 "Gjuten plast3.94 "0 till 24"/0 till 600 mm17 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 550-227-10 Absolut digital skjutmått 0 till 40 tum
30 471 kr /enhet