Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITYVAC MV8500 Testsats för fordon, mätartyp | AB4EKN 1XGR6

MITYVAC MV8500 Automotive Test Kit, mätartyp

Finns i lager
Artikel: AB4EKN Modell: MV8500Korsreferens: 1XGR6
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
1 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBilprovningssats
TypMätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.77
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Mityvac MV8500 biltestsats är lämplig för kontrollerad produktion av både vakuum och tryck. Den används i fordonsserviceapplikationer såsom vakuumtestning, kopplings-/bromsavluftning, dieselbränslefyllning, turboladdartestning och servostyrningsevakuering.

Funktioner:

  • Mityvac MV8500 fordonstestsats har en formgjuten metallkonstruktion för hållbarhet och ergonomisk greppdesign för bekväm övertidsanvändning.
  • Den har en roterande ratt som växlar mellan tryck och vakuum för exakt driftkontroll.
  • Denna biltestsats är utrustad med en mätare som har 360 graders rotation och en sammansatt skala för förbättrad sikt.
  • Den är utrustad med en vridbar spakfunktion för vakuum och tryckavlastning med minimal ansträngning och lika noggrannhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan Mityvac MV8500 testsats för fordon användas för att testa dieselmotorer?

S. Ja, denna testsats för bilar kan användas för att testa diesel- och bensinmotorer.

F. Går den här biltestsatsen att underhålla?

S. Ja, den kan underhållas på fältet eftersom den är utrustad med reservdelar och en standardunderhållssats.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITYVAC MV8500 Automotive Test Kit, mätartyp
1 710 kr /enhet