Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1104000 Expansionssköld, 1/2 tums ankardiameter, 1-1/4 tums längd, 100pk | AD8HMB 4KHZ4

MKT FASTENING 1104000 Expansionssköld, 1/2 tums ankardiameter, 1-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD8HMB Modell: 1104000Korsreferens: 4KHZ4
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
4 313 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsköld
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Intern gängstorlek1 / 4 "
Längd1.25 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1.25 "
Skruvstorlek1 / 4-20
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2100
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2320

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.404
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1104000 Expansionssköld, 1/2 tums ankardiameter, 1-1/4 tums längd, 100pk
4 313 kr /packa