Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 Expansionssköld, 9/16 tums ankardiameter, 1-1/2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD8HMC Modell: 1105000Korsreferens: 4KHZ5
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
4 176 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsköld
Ankare Dia.9 / 16 "
Borrstorlek9 / 16 "
Intern gängstorlek5 / 16 "
Längd1.5 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1.5 "
Skruvstorlek5 / 16-18
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3300
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1105000 Expansionssköld, 9/16 tums ankardiameter, 1-1/2 tums längd, 100pk
4 176 kr /packa