VESTIL DWC-serien lågplattformspanelvagnar


Filter
Caster Dia .: 8" , Hjulmaterial: Fenol , Hjulstorlek: 8 "x 2" , Hjultyp: (2) Stel (2) Sväng med broms , Hjulbredd: 2" , Ledstångshöjd: 24 1/2 ", 45 1/2" , Inkluderar: (1) 24 1/2 tum. x 45 1/2 tum. Handtag, (2) styva hjul 2 in. Breda och (2) svängbara hjul med bromsar 2 tum. Bred , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Max. Laststorlek Höjd: 72 " , Antal hjul: 4 , Antal vertikala stöd: 4 , Plattformsbredd: 12.13 " , Kraftkälla: Manuell
StilModellKapacitetDäcklängdDäckbreddPlattformshöjdFärgMaterialPris (ex moms)
A
DWC-EL-36
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål17 843 SEK
B
DWC-EL-48
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål19 758 SEK
C
DWC-EL-60
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål20 447 SEK
D
DWC-EL-72
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål20 652 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?