Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQP 30PK24

MKT FASTENING 1334SS0 drop-in ankare, 1 tums ankardiameter, 5pk

Finns i lager
Artikel: AF9PQP Modell: 1334SS0Korsreferens: 30PK24
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
2 702 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1"
Bult Dia.3 / 4 "
Borrstorlek1"
Körverktyg4XMF6
FinishEnkel
Längd3.187 "
Material304 Stainless Steel
Min. Håldjup3-3 / 16 "
Tråddjup1.5 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11627
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11627
Ultimate Tension (lbs.)12300
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)14160
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)16019

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1334SS0 drop-in ankare, 1 tums ankardiameter, 5pk
2 702 kr /packa