Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1338000 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 25Pk | AF9PQF 30PK16

MKT FASTENING 1338000 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 25Pk

Finns i lager
Artikel: AF9PQF Modell: 1338000Korsreferens: 30PK16
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
327SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Körverktyg4XMF3
FinishElförzinkad
Längd1 9 / 16 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup1 / 2 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Tension (lbs.)3957
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4391
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4824

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1338000 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 25Pk
327SEK /packa