Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1724000 Hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, 3 tums ankarlängd, 5Pk | AF9PRP 30PK47

MKT FASTENING 1724000 Hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, 3 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AF9PRP Modell: 1724000Korsreferens: 30PK47

Få det Maj 22, Onsdag
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
247SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd3"
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning2"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7880
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5970

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1724000 Hylsankare, 5/8 tums ankardiameter, 3 tums ankarlängd, 5pk
247SEK /packa