Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2158434 Seismic Wedge Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 4-3/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KRN 21V022

MKT FASTENING 2158434 Seismiskt kilankare, 5/8 tums ankardiameter, 4-3/4 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KRN Modell: 2158434Korsreferens: 21V022
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
647SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeismiskt kilankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd4.75 "
Inbäddning i betong3.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2158434 Seismiskt kilankare, 5/8 tums ankardiameter, 4-3/4 tums ankarlängd, 5pk
647SEK /packa