Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2538334 Wedge Anchor, Grade 5, 3/8 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HKA 4KHU1

MKT FASTENING 2538334 Kilankare, klass 5, 3/8 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKA Modell: 2538334Korsreferens: 4KHU1
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
1 995 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3.75 "
Inbäddning i betong1.625 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek1.75 "
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC2.625 "
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Pullout (Lb.)2367
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2367
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5695
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2538334 Kilankare, klass 5, 3/8 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 50pk
1 995 kr /packa