EBERBACH Långsiktiga ömsesidiga skakare


Filter
Kapacitet: 40 Ibs , Avsluta: Rostfritt stål , Höjd: 16.5 " , Hz: 50/60 , Längd: 40 " , Typ: Digital , Bredd: 12 "
StilModellSpänningFartStrokePris (ex moms)
A
E5703
115V20-130 osc / min6.5 "261 313 SEK
A
E5703.SS
115V20-130 osc / min6.5 "112 072 SEK
RFQ
A
E5703.25
230V20-130 osc / min6.5 "112 072 SEK

Långsiktiga ömsesidiga skakare

Eberbach ömsesidiga skakare med lång slaglängd är idealiska för applikationer som kräver aggressiv blandningsverkan för bearbetning av kemikalier och lösningar i farmaceutiska och medicinska anläggningar. De har en digital timer och varvräknare för snabb programinställning och integrerat styre för enkel användning. Utvalda modeller har fukt- och spillbeständig elektronik för att förhindra skador på kretsar från reaktiva kemikalier och vätskor. Välj från ett brett utbud av dessa ömsesidiga skakare med lång slaglängd, tillgängliga i 115 och 230V alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?