MKT FASTENING 2558600 Kilankare, Grade 5, 5/8 Inch Anchor Dia., 6-Inch Anchor Längd, 25Pk | AD8HKK 4KHV1

MKT FASTENING 2558600 Kilankare, klass 5, 5/8 tums ankardiameter, 6-tums ankarlängd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKK Modell: 2558600Korsreferens: 4KHV1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 561 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong2.75 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek2.625 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC4.125 "
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Pullout (Lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8815
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2558600 Kilankare, klass 5, 5/8 tums ankardiameter, 6-tums ankarlängd, 25pk
2 561 kr /packa