Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 In Length | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I drop-in ankare, 3/8-16 trådstorlek, 2-3/4 i längd

Finns i lager
Artikel: AB6FNQ Modell: 263823IKorsreferens: 21DA99
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten spänning1890 kg
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
KörverktygStandard 3/8 "lockskruv
FinishZink-pläterad
Längd2.75 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup3"
Tråddjup1"
Tråd storlek3 / 8-16
TypWedge
Ultimate Tension (lbs.)7559
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7559

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Installation blir (2-1 / 2 ")
    • Fördjupning (5/16 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 263823I drop-in ankare, 3/8-16 trådstorlek, 2-3/4 i längd
68SEK /enhet