DAYTON Trailer stabiliserande domkrafter, stålkropp


Filter
Färg: Gul , Material: Stål
StilModellJusteringsområdeBasstorlekLyftkapacitetStatisk lastkapacitetHjultypPris (ex moms)
A
2W878
39 "till 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.8 "x 1-9 / 16" massivt gummi6 377 SEK
B
26W614
39 "till 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi5 183 SEK
C
26W612
39 "till 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hårt gummi7 586 SEK
D
26W613
39-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Inte betygsatt100,000 lb.10 "hårt gummi8 340 SEK
E
26W618
41 "till 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi och 4" stålhjul7 627 SEK
F
26W617
41 "till 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.8 "hårt gummi3 643 SEK
G
2W877
44 "till 51"14 "Dia.Inte betygsatt50,000 lb.Inga hjul2 193 SEK
H
26W616
44 "till 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Inga hjul2 318 SEK
B
26W615
44-1 / 2 "till 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi5 270 SEK

Trailer stabiliserande domkrafter, stålkropp

Dayton-stabiliserande uttag förhindrar att semitrailers tar slut (vänd på ändarna / upp och ner) när de inte är anslutna till traktorer, används för utjämning av släpvagnar parkerade på sluttningar och förhindrar att landningsställen sjunker ner i mjuka ytor. Dessa stålkonstruerade enheter med gulmålad yta är idealiska för att hantera statiska laster upp till 10000 lb. De har vidare ett avtagbart handtag att sätta in i spärren eller basen för bärbarhet. De är också integrerade med halvpneumatiska gummihjul för smidig manövrering och en reflekterande krage för nattsikt. Dessa stabiliserande uttag uppfyller OSHA -föreskrifterna och finns i gasaktiverade, hydrauliska, spärr- och spinntoppsmekanismer för justering av enheterna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?