MKT FASTENING 2711200S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1 X 12 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMJ 21U940

MKT FASTENING 2711200S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1 X 12 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMJ Modell: 2711200SKorsreferens: 21U940

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 990 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd12 "
Inbäddning i betong9"
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3"
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-8
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)24375
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)24375
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)15479
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)24375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2711200S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1 X 12 tums ankarstorlek, 4Pk
5 990 kr /packa