MKT FASTENING 271241SB Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 200Pk | AB6KRF 21V015

MKT FASTENING 271241SB Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tums ankarstorlek, 200pk

Finns i lager
Artikel: AB6KRF Modell: 271241SBKorsreferens: 21V015

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 085 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4.25 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.49
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271241SB Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tums ankarstorlek, 200pk
29 085 kr /packa