Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 271421S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLD 21U912

MKT FASTENING 271421S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tums ankarstorlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLD Modell: 271421SKorsreferens: 21U912

Få det Maj 20, Måndag
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
792SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.25 "
Inbäddning i betong1.125 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.125 "
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek1 / 4-20
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)1173
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)1173
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1173
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1015

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271421S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tums ankarstorlek, 20pk
792SEK /packa