Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2716000 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1 X 6 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KNV 21U973

MKT FASTENING 2716000 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1 X 6 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNV Modell: 2716000Korsreferens: 21U973
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
3 777 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-8
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)15829
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)15829
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)10226
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15829

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2716000 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1 X 6 tums ankarstorlek, 5pk
3 777 kr /packa