Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 273451S Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/4 X 5-1/2 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KLU 21U926

MKT FASTENING 273451S Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/4 X 5-1/2 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLU Modell: 273451SKorsreferens: 21U926

Få det Maj 20, Måndag
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
3 493 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd5.5 "
Inbäddning i betong3.375 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.125 "
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC3.625 "
Tråd storlek3 / 4-10
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 273451S Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/4 X 5-1/2 tums ankarstorlek, 5pk
3 493 kr /packa