Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2734700 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/4 X 7 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KNM 21U966

MKT FASTENING 2734700 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/4 X 7 tums ankarstorlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNM Modell: 2734700Korsreferens: 21U966

Få det Maj 20, Måndag
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
2 838 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong6.75 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2734700 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/4 X 7 tums ankarstorlek, 5Pk
2 838 kr /packa