Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2758312 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 3-1/2 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KNB 21U956

MKT FASTENING 2758312 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 3-1/2 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNB Modell: 2758312Korsreferens: 21U956

Få det Maj 17, Fredag
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
948SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd3.5 "
Inbäddning i betong2.75 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC1.625 "
Tråd storlek5 / 8-11
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5486
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2758312 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 3-1/2 tums ankarstorlek, 5pk
948SEK /packa