Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2758600 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 6 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KNE 21U959

MKT FASTENING 2758600 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 6 tums ankarstorlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNE Modell: 2758600Korsreferens: 21U959
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
1 179 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong5.625 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC4.125 "
Tråd storlek5 / 8-11
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2758600 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 6 tums ankarstorlek, 5Pk
1 179 kr /packa