Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2838300 Kilankare, galvaniserat stål, 3/8 X 3 tums ankarstorlek, 20Pk | AB6KPD 21U981

MKT FASTENING 2838300 Kilankare, galvaniserat stål, 3/8 X 3 tums ankarstorlek, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KPD Modell: 2838300Korsreferens: 21U981
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
551SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3"
Inbäddning i betong1.625 "
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.375 "
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC1.875 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypGalvaniserat stål
Ultimate Pullout (Lb.)2289
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2289
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2289
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2838300 Kilankare, galvaniserat stål, 3/8 X 3 tums ankarstorlek, 20Pk
551SEK /packa