Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2858812 Kilankare, galvaniserat stål, 5/8 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KPT 21U994

MKT FASTENING 2858812 Kilankare, galvaniserat stål, 5/8 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KPT Modell: 2858812Korsreferens: 21U994
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
742SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd8.5 "
Inbäddning i betong5.625 "
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.375 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek5 / 8-11
TypGalvaniserat stål
Ultimate Pullout (Lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2858812 Kilankare, galvaniserat stål, 5/8 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5pk
742SEK /packa