Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3110032 Dubbenhet, 5/8 tums ankardiameter, 8 tums längd, 10Pk | AC6NGR 35T303

MKT FASTENING 3110032 Dubbenhet, 5/8 tums ankardiameter, 8 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AC6NGR Modell: 3110032Korsreferens: 35T303
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
1 190 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStud Montering
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek27 / 40 "
Längd8"
MaterialKolstål
Min. Inbäddning5-27 / 40 "
Min. Håldjup5-27 / 40 "
Rod Dia.27 / 40 "
Tråddjup8"
Tråd storlek27 / 40 "
TypElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.63
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Gängad stång / tappmontering

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3110032 Dubbenhet, 5/8 tums ankardiameter, 8 tums längd, 10pk
1 190 kr /packa