Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3110048 Stud Assembly, 5/8 Inch Anchor Dia., 12 Inch Length, 10Pk | AC6NGT 35T304

MKT FASTENING 3110048 Dubbenhet, 5/8 tums ankardiameter, 12 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AC6NGT Modell: 3110048Korsreferens: 35T304
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
2 134 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStud Montering
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek27 / 40 "
Längd12 "
MaterialKolstål
Min. Inbäddning5-27 / 40 "
Min. Håldjup5-27 / 40 "
Rod Dia.27 / 40 "
Tråddjup12 "
Tråd storlek27 / 40 "
TypElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.86
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Gängad stång / tappmontering

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3110048 Dubbenhet, 5/8 tums ankardiameter, 12 tums längd, 10pk
2 134 kr /packa