Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3308000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2 tums längd, 25Pk | AB6QKT 22A661

MKT FASTENING 3308000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6QKT Modell: 3308000Korsreferens: 22A661
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
735SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek3 / 4 "
Längd2"
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning2"
Skruvstorlek1 / 2 "
TypLag Skruv
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5500
Använd medLag Skruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3308000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2 tums längd, 25pk
735SEK /packa