Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3318000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 3 tums längd, 25Pk | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 3 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6QKX Modell: 3318000Korsreferens: 22A665
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
983SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek3 / 4 "
Längd3"
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning3"
Skruvstorlek1 / 2 "
TypLag Skruv
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6800
Använd medLag Skruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3318000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 3 tums längd, 25pk
983SEK /packa