Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3423000 konisk bult, med mutter, 3/8 tums borrstorlek, 4 tums längd, 50pk | AD8HLF 4KHX3

MKT FASTENING 3423000 konisk bult, med mutter, 3/8 tums borrstorlek, 4 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLF Modell: 3423000Korsreferens: 4KHX3
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
3 249 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande bult med expansionsmutter
Ankare Dia.3 / 8 "
Borrstorlek3 / 8 "
Längd4"
MaterialGrad 5 Zinklegering
Min. Inbäddning1.875 "
Skruvstorlek3 / 8 "
TypDubbelklicka
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)7177
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4030

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3423000 konisk bult, med mutter, 3/8 tums borrstorlek, 4 tums längd, 50pk
3 249 kr /packa