Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3537000 Expansionsankare, blyankare, 5/16 tums ankare Dia. | CG8YAN 22A670

MKT FASTENING 3537000 Expansionsankare, blyankare, 5/16 tums ankardiameter.

Finns i lager
Artikel: CG8YAN Modell: 3537000Korsreferens: 22A670

Få det Maj 8, Onsdag
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
635SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.5 / 16 "
Ankarlängd1 1 / 2 "
AnkarmaterialBly
Borrstorlek5 / 16 "
Typ av expansionsankarePlåtskruvexpansionsankare
MaterialBly
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Skruvstorlek# 10-14
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)310

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3537000 Expansionsankare, blyankare, 5/16 tums ankardiameter.
635SEK /enhet