Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO 1056-XL High Visibility Väst Klass 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0

ML KISHIGO 1056-XL High Visibility Väst Klass 2 Xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF4BLZ Modell: 1056-XLKorsreferens: 8NNW0
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betygunrated
StängningstypDragkedja
FärgKalk
Passar bröststorlek48-50 "
KönUnisex
Längd29 "
MaterialPolyester Mesh
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)1
Antal fickor (utanför)1
Fickor2
StorlekXL
RandfärgOrange / silver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod6117809540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO 1056-L High Visibility Väst Klass 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "till 46"22 "L231SEK
ML KISHIGO 1056-M High Visibility Väst Klass 2 M Lime | AF3YZB 8G284 1056-M40 "till 42"24 "M231SEK
ML KISHIGO 1056-2X High Visibility Väst Klass 2 2xl Lime | AF3YZC 8G285 1056-2X52 "till 54"27 "2XL231SEK
ML KISHIGO 1056-3X High Visibility Väst Klass 2 3xl Lime | AF4FTR 8V321 1056-3X56 "till 58"30 "3XL231SEK
ML KISHIGO 1056-4X väst med hög synlighet klass 2 4xl kalk | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "till 62"27 "4XL231SEK
ML KISHIGO 1056-5X High Visibility Väst Klass 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "till 66"28 "5XL231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO 1056-XL High Visibility Väst Klass 2 Xl Lime
231SEK /enhet