Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO T516-L-XL Väst med hög synlighet Klass 2 L / Xl Lime | AC8BAR 39H879

ML KISHIGO T516-L-XL High Visibility Väst Klass 2 L/ Xl Lime

Finns i lager
Artikel: AC8BAR Modell: T516-L-XLKorsreferens: 39H879
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betygunrated
StängningstypKrok och ögla
FärgKalk
Passar bröststorlek44 "till 48"
KönUnisex
Längd27 "
MaterialPolyester Mesh
Antal fickor1
Antal fickor (inuti)0
Antal fickor (utanför)1
Fickor1 ID-ficka
StorlekL / XL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod6117809540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekRandfärgPris
ML KISHIGO T516-SM väst med hög synlighet klass 2 S / m kalk | AC8BAQ 39H878 T516-SM36 "till 42"27 "S / MSilver260SEK
ML KISHIGO T516-2X-3X Hi Visibility Vest Klass 2 2xl / 3xl Lime | AC8BAT 39H880 T516-2X-3X50 "till 54"28.5 "2XL / 3XLOrange röd260SEK
ML KISHIGO T516-4X-5X Hi Visibility Vest Klass 2 4xl / 5xl Lime | AC8BAU 39H881 T516-4X-5X56 "till 62"29.5 "4XL / 5XLSilver260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO T516-L-XL High Visibility Väst Klass 2 L/ Xl Lime
260SEK /enhet