CHAINFLEX Fackkabel, 25 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Mätare/ledare: 14/4 , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 25 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Antal ledare: 4 , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-25-04
Ren koppar0.385 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten65 SEK
B
CF140US-25-04
Ren koppar0.465 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten120 SEK
B
CF140US-25-04-25
Ren koppar0.465 "Skärmad25ft.1 803 SEK
A
CF130US-25-04-100
Ren koppar0.385 "Unshielded100ft.4 855 SEK
A
CF130US-25-04-25
Koppar0.385 "Unshielded25ft.1 213 SEK
B
CF140US-25-04-100
Koppar0.465 "Skärmad100ft.7 186 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?