MOLLED FIBERGLASS 70514851361206 Delar Tvättlåda L 21 1/8 tum Grå | AB3QJD 1UVP3

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Delar tvättlåda L 21 1/8 tum grå

Finns i lager
Artikel: AB3QJD Modell: 70514851361206Korsreferens: 1UVP3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättlåda för tunga delar
Fall Kvantitet7
FärgGrå
FinishSmooth
Insidan nedre djupet5-7 / 8 "
Längd på insidan19-1 / 4 "
Insida nedre bredd13-5 / 8 "
Lastkapacitet2500 Ibs
MaterialGlasfiberförstärkt komposit
Utanför toppdjup6"
Utanför topplängd21-1 / 8 "
Utanför toppbredd15-5 / 8 "
Staplingskapacitet3500 Ibs
Temp. Räckvidd-60 till 250 grader F
TypIndustriell tull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFall KvantitetPris
FORMAT GLASFIBER 80204851361148 Delar tvättlåda L 16 1/2 tum Grå | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812837SEK
GJUTET GLASFIBER 81904851362585 Delar Tvättlåda L 17 3/4 tum Grå | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514948SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Delar tvättlåda L 21 1/8 tum grå
1 302 kr /enhet