Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FORMAT GLASFIBER 80204851361148 Delar tvättlåda L 16 1/2 tum Grå | AB3QJE 1UVP4

MOLDED FIBERGLASS 80204851361148 Delar tvättlåda L 16 1/2 tum grå

Finns i lager
Artikel: AB3QJE Modell: 80204851361148Korsreferens: 1UVP4
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
837SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättlåda för tunga delar
Fall Kvantitet12
FärgGrå
FinishSmooth
Insidan nedre djupet4-1 / 2 "
Längd på insidan14-5 / 8 "
Insida nedre bredd10-1 / 2 "
Lastkapacitet2500 Ibs
MaterialGlasfiberförstärkt komposit
Utanför toppdjup4-5 / 8 "
Utanför topplängd16-1 / 2 "
Utanför toppbredd11-3 / 8 "
Staplingskapacitet3500 Ibs
Temp. Räckvidd-60 till 250 grader F
TypIndustriell tull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFall KvantitetPris
MOLLED FIBERGLASS 70514851361206 Delar Tvättlåda L 21 1/8 tum Grå | AB3QJD 1UVP3 7051485136120671 302 kr
GJUTET GLASFIBER 81904851362585 Delar Tvättlåda L 17 3/4 tum Grå | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514948SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 80204851361148 Delar tvättlåda L 16 1/2 tum grå
837SEK /enhet