Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GJUTET GLASFIBER 81904851362585 Delar Tvättlåda L 17 3/4 tum Grå | AB3QJF 1UVP5

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Delar tvättlåda L 17 3/4 tum grå

Finns i lager
Artikel: AB3QJF Modell: 81904851362585Korsreferens: 1UVP5
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättlåda för tunga delar
Fall Kvantitet14
FärgGrå
FinishSmooth
Insidan nedre djupet4"
Längd på insidan15-5 / 8 "
Insida nedre bredd9-1 / 2 "
Lastkapacitet2500 Ibs
MaterialGlasfiberförstärkt komposit
Utanför toppdjup4-1 / 8 "
Utanför topplängd17-3 / 4 "
Utanför toppbredd10-1 / 2 "
Staplingskapacitet3500 Ibs
Temp. Räckvidd-60 till 250 grader F
TypIndustriell tull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFall KvantitetPris
MOLLED FIBERGLASS 70514851361206 Delar Tvättlåda L 21 1/8 tum Grå | AB3QJD 1UVP3 7051485136120671 302 kr
FORMAT GLASFIBER 80204851361148 Delar tvättlåda L 16 1/2 tum Grå | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812837SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Delar tvättlåda L 17 3/4 tum grå
948SEK /enhet