STÖTT GLASFIBER 8800085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Vit | AB3QEW 1UTY7

MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Vit

Finns i lager
Artikel: AB3QEW Modell: 8800085269Korsreferens: 1UTY7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

986SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet1.27 Cu-Ft.
Fall Kvantitet6
FärgWhite
FinishSmooth
Insidan nedre djupet5-3 / 4 "
Längd på insidan23-7 / 8 "
Insida nedre bredd15-7 / 8 "
Lastkapacitet400 lb.
MaterialGlasfiberförstärkt komposit
Utanför toppdjup6"
Utanför topplängd25-3 / 4 "
Utanför toppbredd17-3 / 4 "
Staplingskapacitet3500 Ibs
Temp. Räckvidd-60 till 250 grader F
TypTung industriell användning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)65.53
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod7019391090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetFall KvantitetLastkapacitetMaterialUtanför breddTypBreddPris
STÖTT GLASFIBER 8700085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 3 Grå | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-805SEK
MÖTT FIBERGLASS 8700085269 Stapelbehållare Hd L 25 3/4 D 3 Vit | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-805SEK
STJUTET GLASFIBER 8750085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 Grå | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-869SEK
STÖTT GLASFIBER 8750085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 Vit | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-869SEK
STÖTT GLASFIBER 8800085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Grå | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-986SEK
STÖTT GLASFIBER 8147085269 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Vit | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glasfiberförstärkt termohärdad komposit11.25 "-11.25 "563SEK
STÖTT GLASFIBER 8147085136 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Grå | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glasfiberförstärkt termohärdad komposit11.25 "-11.25 "563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Vit
986SEK /enhet