Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH 6480-032 Magnetisk bas | AE9MUK 6KX57

MONARCH 6480-032 Magnetisk bas

Finns i lager
Artikel: AE9MUK Modell: 6480-032Korsreferens: 6KX57

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk bas
Bygg2-polig AlNiCo-magnet
Dra kraft30 lb
Storlek1.25" (38 mm) Diameter, 1.38" (35 mm) Höjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lämplig för användning med accelerometrar inom robotik, forskning och utveckling, elektriska och elektronikapplikationer
    • Har en sammanslagningskonstruktion av aluminium, nickel och kobolt (AlNiCo) för ett högt magnetiskt drag
    • 2-polig design för att locka till sig olika magnetiska laddningar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH 6480-032 Magnetisk bas
2 475 kr /enhet