Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH DC1250-D00 papperslös inspelningseffekt 12 till 24 V / DC | AB3YCL 1VZZ3

MONARCH DC1250-D00 Paperless Recorder Power 12 Till 24 Vdc

Finns i lager
Artikel: AB3YCL Modell: DC1250-D00Korsreferens: 1VZZ3
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
14 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPappersfri inspelare
Kanaler2
Nuvarande Område4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
VisaMono LCD
Kraftkälla12 till 24 VDC
Temp. Räckvidd-148 grader till 2498 grader F (-100 grader till 1370 grader C)
TermoelementstypJ, K, T, E
Spänningsområde0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Minnesstorlek (upp till 2 GB kompakt blixt (beställ separat))
    • RTD-typ (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 eller 3-ledare)
    • Egenskaper: Två universella ingångar inklusive frekvens och puls. Varierande provtider. Hög lagringskapacitet, intern programmering. Två larmutgångar ingår. DC Input Power

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH DC1250-D00 Paperless Recorder Power 12 Till 24 Vdc
14 256 kr /enhet