Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH PBL Phaser-batteri Led Strobe Rpm 0-500000 | AC6VDV 36J797

MONARCH PBL Phaser Batteri Led Strobe Rpm 0-500000

Finns i lager
Artikel: AC6VDV Modell: PBLKorsref: 36J797

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPhaser-batteri LED-strobe
Noggrannhet0.002%
Batteritid8-10 Hours
VisaLCD alfanumerisk
Blinkar per minut30-500,000
Strömförsörjning115/230 50/60 Hz
Laddningstid2-3 timmar eller kontinuerlig användning
Upplösning0.01 fpm
RPM-räckvidd0-500,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9029206000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk steghastighet (användarjusterbar)
    • Auto stegstorlek (justerbar av användaren)
    • Externa ut- / utlösare (Ja)
    • Flashvaraktighet (anpassad till 14 Ddegrees / 3000 usecs.)
    • Blixt (Joule) (3000 Lux)
    • Fasförskjutning (0.1 till 359.9 grader)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
MONARCH PBL-kit Phaser-batteri Led Strobe-kit 0-500000 | AC6VDW 36J798 PBL-kitPhaser-batteri LED-strobesats16 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH PBL Phaser Batteri Led Strobe Rpm 0-500000
14 763 kr /enhet