MONARCH T92C405C93F0-01 Power Unit 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80

MONARCH T92C405C93F0-01 Kraftenhet 2Stage 208-230/460VAC 2500psi

Finns i lager
Artikel: AH7AGZ Model: T92C405C93F0-01Korsreferens: 36ND80

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Inbyggda funktionerHög / låg ventil, justerbar avlastningsventil
Fulllastförstärkare13.7-12.4 / 6.2A
HP5
Hz50/60
Max. Tryck2500 psi
MonteringVertikal
Nominellt flöde11.0 / 2.8 gpm
Antal etapper2
Totala höjden35 "
Total längd20 "
Total bredd15 "
Fas3
Tryckport7/8 "-14 (SAE 10)
Behållarkapacitet15 gal.
Returport1-1/16"-12 (SAE 12)
RPM1800
Spänning208-230/460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)95.76
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Förgreningsblock: D05

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasRPMSpänningMax. TryckMonteringPris
MONARCH T56C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal39 364 kr
MONARCH T58C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal40 097 kr
MONARCH T16C405C02F0-03 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal43 026 kr
MONARCH T64C405C02F0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal41 733 kr
MONARCH T65C355A03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal40 463 kr
MONARCH T65C405C03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal44 674 kr
MONARCH T66C405C03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 800 psi | AH7AHG 36ND87 T66C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiVertikal45 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH T92C405C93F0-01 Kraftenhet 2Stage 208-230/460VAC 2500psi
51 265 kr /enhet