Monoprice 2529 HDMI-kabel används för att överföra högupplösta ljud- och videosignaler mellan elektroniska enheter, inklusive TV-apparater, spelkonsoler och Blu-ray-spelare.
Funktioner:
- Monoprice 2529 HDMI-kabel kommer med ferritkärnor, vilket effektivt minimerar elektromagnetiska och radiofrekvensstörningar, vilket säkerställer en ren signalöverföring.
- Den är utrustad med guldpläterade kontakter, vilket förbättrar hållbarheten och bibehåller signalintegriteten över tid.
- Denna HDMI-kabel erbjuder stöd för djupa färger upp till 16 bitar per kanal, vilket ger ett omfattande färgspektrum för fantastiska bilder.
- Den har en generös längd på 15 fot, vilket ger flexibilitet när det gäller att ansluta olika audiovisuella utrustningar över längre avstånd.
- Denna HDMI-kabel stöder upplösningar från 480i till 720p / 1080i vid 60 Hz, vilket säkerställer högupplöst videouppspelning för en uppslukande tittarupplevelse.
- Den har en 28 AWG kopparledare, som optimerar signalens ledningsförmåga för överlägsen ljud- och videokvalitet.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka olika typer av HDMI-kabel finns det och hur väljer jag rätt?
S. HDMI-kablar finns i standard-, höghastighets- och premiumversioner. Välj den typ som passar din enhets upplösning och funktioner, med höghastighets-HDMI-kablar (vanligtvis märkta som sådana) är den mest mångsidiga.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande HDMI-kablar i mindre längd?
A. Ja, Raptor Supplies erbjudanden 4959 HDMI -kabel med en längd av 12 fot.
F. Vad är HDMI ARC och HDMI CEC?
S. HDMI ARC (ljudreturkanal) gör att ljud kan skickas från TV:n till en extern ljudenhet via samma HDMI-kabel. HDMI CEC (Consumer Electronics Control) gör att en fjärrkontroll kan styra flera HDMI-anslutna enheter.
F. Vad är den maximala längden för en HDMI-kabel innan signalförsämring inträffar?
S. I allmänhet fungerar HDMI-kablar upp till 50 meter bra utan signalförsämring. Utöver det kan signalförstärkare vara nödvändiga.