Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO2175SB Spd 2-pol | AG6QED 3XB84

SQUARE D QO2175SB Spd 2-polig

Finns i lager
Artikel: AG6QED Modell: QO2175SBKorsreferens: 3XB84
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
1 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonterad överspänningsdämpare
Djup2.55 "
KapslingsmaterialPlast
Filter typIcke-filtrering
Längd3.66 "
Plats Typ2
MaterialPlast
Max. Fortsatt driftspänning150
Max. Överspänningsström per läge22.5kA
Max. Överspänningsström per fas22.5kA
Lägen för skydd3
MonteringsstilAnsluta
Nominell urladdningsström5kA
Antal poler2
Antal ledningar3 kablar
Fas1S
Kortslutningsström22kA
TypAnsluta
Spänning120/240
Spänningsskydd699 V (LN), 1500 V (LL)
Bredd1.48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536308000

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdBreddPris
SQUARE D HOM2175SB Spd 2-pol | AG6QEE 3XB85 HOM2175SB2.58 "3.69 "1.97 "2 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO2175SB Spd 2-polig
1 515 kr /enhet