Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONOPRICE 8475 Lågspänningsväggplatta Vit | AC7ERV 38F866

MONOPRICE 8475 Lågspänningsväggplatta Vit

Finns i lager
Artikel: AC7ERV Modell: 8475Korsreferens: 38F866
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjud / video väggplatta
FärgWhite
Längd10.2 "
MaterialPVC
Antal gäng1
Storlek8.6 "x 7.8" x 4.5 "
TypLågspänning med duplex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Monteringshårdvara, installationsinstruktioner och utskärningsmall

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdAntal gängStorlekTypPris
MONOPRICE 8476 Väggplatta W Överspänningsdämpare | AC7ERW 38F867 8476White10.2 "18.6 "x 7.8" x 4.5 "Lågspänning med duplex och överspänningsdämpare1 984 kr
MONOPRICE 4006 Väggplatta infälld effekt vit | AC7ERZ 38F872 4006White3.75 "2Standardinfälld748SEK
MONOPRICE 3994 Väggplattkabel infälld 1g svart | AC7ETA 38F873 3994Svart4.5 "1StandardKabel / infälld66SEK
MONOPRICE 3995 Väggplattkabel infälld 1g brun | AC7ETB 38F874 3995Brun4.5 "1StandardKabel / infälld42SEK
MONOPRICE 6168 Väggplattkabel infälld 1g elfenben | AC7ETC 38F875 6168Elfenben4.5 "1StandardKabel / infälld43SEK
MONOPRICE 3997 Väggplattakabel Infälld 1g Vit | AC7ETE 38F877 3997White4.5 "1StandardKabel / infälld102SEK
MONOPRICE 3998 Väggplattakabel Infälld 2g Svart | AC7ETF 38F878 3998Svart4.5 "2StandardKabel / infälld96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONOPRICE 8475 Lågspänningsväggplatta Vit
761SEK /enhet